Placa radial convexa 013 A=2

N.º do artigo: 185159
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 185159
EAN/GTIN 04255911737422
Número do fabricante 185159
Fabricante/responsável mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrição

Descrição:

Forma de entalladura DIN EN ISO148-1 U-DVM, anchura de entalladura A [mm] 2, radio R [mm] 1, tipo TriMILL 013, L P1 [mm] 6,53, L P2 [mm] 0, número de filos de corte 3, tamaño TriMILL 013, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC