Placă radială convexă 013 A=2

Cod articol.: 185159
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 185159
EAN / GTIN 04255911737422
Număr producător 185159
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Formă de crestătură DIN EN ISO148-1 U-DVM, lățime de canelare A [mm] 2, rază R [mm] 1, tip TriMILL 013, L P1 [mm] 6,53, L P2 [mm] 0, număr de tăișe 3, dimensiune TriMILL 013, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC