• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Flammschutz Bustier Marineblau S

Artikel-Nr.: 182517228900S
Netto: 51,50 €
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
Farbe marineblau
Unisex-Größe S
Produktart Flammschutzunterwäsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182517228900S
EAN / GTIN 7330509537169
Herstellernummer 182517228900S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elastan, 2% antistatisch, 1x1 Rippenstrick antistatisch, flammhemmend, 335g/m²
Doppelte Stofflagen

Abschluss
Elastischer Bund

Details
Etikett außen

Beschreibung:

  • Flammhemmender Bustier mit doppelter Stofflage
  • Zertifiziert nach EN ISO 14116 index 3/5H/40 und EN 1149-5

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, Index 3

Services & Produktberater

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen