Soutien-gorge fem. ret. flam. inhérent S

Réf.: 182517228900S
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
Couleur marineblau
Taille unisexe S
Type de produit Sous-vêtements ignifugés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182517228900S
EAN / GTIN 7330509537169
Réf. fabricant 182517228900S

Description

Exécution:


Matière principale
57% modacrylique, 37% coton, 4% élasthanne, 2% antistatique, côte 1x1 antistatique résistant à la flamme 335 g/m²
Double tissu
Finition
Fond élastique

Détails
Etiquettes externes

Description:

  • Soutien-gorge de sport ignifugé en double tissu
  • Certifié selon les normes EN 1149-5 et EN ISO 14116 indice 3/5H/40

Norme:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Conseillers produits et services

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure