• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft Seitenschneider ∙ schutzisoliert

Artikel-Nr.: 1802VDE-22
Netto: 63,35 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1802VDE-22
EAN / GTIN 4000896086382
Herstellernummer 1802VDE-22
L-Nummer L60140 1979

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Leistungsklasse H
(Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Geschmiedete Ausführung
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Aufgelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg