• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innen Auszieher Satz

Artikel-Nr.: 1788N/8
Netto: 746,00 €
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1788N/8
EAN / GTIN 4000896133185
Herstellernummer 1788N/8

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen
  • Innenauszieher und Gegenstütze
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 5.8 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 8

Lieferumfang:

Gegenstütz-Vorrichtungen 1788N-835 ∙ 1788N-4570 ∙ 1788N-15 ∙ 1788N-19 ∙ 1788N-25 ∙ 1788N-30 ∙ 1788N-35 ∙ 1788N-45