• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle ∙ mit Feststeller

Artikel-Nr.: 177-011
Netto: 21,00 €
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
Produktart Radkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177-011
EAN / GTIN 4000896151165
Herstellernummer 177-011
L-Nummer L60140 4568

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lenkrolle mit Feststeller ⌀ 100 mm
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 167-3 ∙ S ∙ 177
  • Anzugsdrehmoment: 15 Nm
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.97 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.