Galet pivotant ∙ avec frein de blocage

Réf.: 177-011
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
Type de produit Enjoliveur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 177-011
EAN / GTIN 4000896151165
Réf. fabricant 177-011
Article hors catalogue L60140 4568

Description

Description:

  • Galet pivotant avec frein de blocage ⌀ 100 mm
    Pour servante d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent 167-3 ∙ S ∙ 177
  • Couple de serrage : 15 Nm
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.97 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.