• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutenfräs- und Trennplatte PolyMILL P2528 gerade verzahnt

Artikel-Nr.: 171985
Preis pro 1 Stück
Netto: 70,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 171985
EAN / GTIN 04255911744475
Herstellernummer 171985
L-Nummer L10220 100
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stechbreite A [mm] 3, Stechbreite A [inch] 0,118, DIN Breite [mm] , Stechtiefe S max [mm] 6,8, Spanwinkel 6°, Typ PolyMILL P2528, L P1 [mm] 4,9, Anzahl Schneiden 6, PolyMILL Grösse P25, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN, Einsatzbereich Universal ≤54HRC
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb