Notfræsning- og skæreplade PolyMILL P2528 med lige fortanding

Art.-nr.: 171985
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 171985
EAN/GTIN 04255911744475
Producentnummer 171985
L-nummer L10220 100
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stikbredde A [mm] 3, stikbredde A [tommer] 0,118, DIN-bredde [mm] , stikdybde S maks. [mm] 6,8, spånvinkel 6°, type PolyMILL P2528, L P1 [mm] 4,9, antal skær 6, PolyMILL størrelse P25, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC