Plaquette de rainurage et de tronçonnage PolyMILL P2528 à denture droite

Réf.: 171985
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 171985
EAN / GTIN 04255911744475
Réf. fabricant 171985
Article hors catalogue L10220 100
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Largeur de coupe A [mm] 3, largeur de coupe A [pouces] 0,118, largeur DIN [mm] , profondeur de coupe S max. [mm] 6,8, angle de coupe 6°, type PolyMILL P2528, L P1 [mm] 4,9, nombre de tranchants 6, taille PolyMILL P25, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’utilisation universel ≤54HRC