• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/4″ UD-Profil 4 mm

Artikel-Nr.: 1649558
Netto: 6,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1649558
EAN / GTIN 4010886832141
Herstellernummer 1649558
L-Nummer L60160 4647

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Einsatzlänge: 25,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 6,7 mm
  • Einsatz-Ø 2: 12,0 mm
  • Einsatztiefe: 5,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 4
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein