Soclu 1/4″ UD profil 4 mm

Cod articol: 1649558
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1649558
EAN / GTIN 4010886832141
Număr producător 1649558
L-Număr L60160 4647

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimți pentru o prindere ușoară
Oțel crom vanadiu, cromat mat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Lungime de inserție: 25,0 mm
  • Inserție Ø 1: 6,7 mm
  • Ø de inserție 2: 12,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 5,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 12 mm
  • Înălțime totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 25 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 4
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu