• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 10-50 Nm

Artikel-Nr.: 1646176
Netto: 199,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1646176
EAN / GTIN 4002805927571
Herstellernummer 1646176
L-Nummer L60160 670

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 850 N·m / 3,7 - 550 lbf·ft
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm bzw. Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
  • Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
  • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
  • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
  • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
  • Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm) bzw. 56 mm (Ø 22 mm)
  • Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
  • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]: 30 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Breite Aufnahme [mm]: 16 mm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 44 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 328 mm
  • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 30 mm
  • Hebellänge Griffseite [mm]: 296 mm
  • Kalibrierlänge: 260,5 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
  • Nonius Nm: 0,25 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung: 2,5
  • Skaleneinteilung [Nm]: 25 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas