Clé dynamométrique TORCOFIX Z 16 10-50 Nm

Réf.: 1646176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1646176
EAN / GTIN 4002805927571
Réf. fabricant 1646176
Article hors catalogue L60160 670

Description

Description:

Porte-pointe pour outils à emboîter (mâchoire, anneau, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017, type II, classe A, avec certificat de contrôle traçable, étalonné pour un écart maximal toléré de +/- 3% et donc plus précis que les +/- 4% requis par la norme
Double échelle N-m et lbf-ft
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre entraînement [mm]: 30 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Largeur du logement [mm]: 16 mm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 44 mm
  • Hauteur totale [mm]: 44 mm
  • Longueur totale [mm]: 328 mm
  • Longueur du levier côté entraînement [mm]: 30 mm
  • Longueur du levier côté poignée [mm]: 296 mm
  • Longueur d'étalonnage: 260,5 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 0,25 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle: 2,5
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 25 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 32,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Machines
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas