• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 8 mm

Artikel-Nr.: 1616358
Netto: 7,99 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1616358
EAN / GTIN 4010886825853
Herstellernummer 1616358
L-Nummer L60160 2499

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
  • Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
  • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
  • Verchromt
  • Verchromt, Spitzen brüniert

Merkmal:

  • 26 D: 5
  • Drehstift-Ø 1: 5,00 mm
  • Einstecktiefe 1: 10,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 26,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 112 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 14 mm
  • Oberfläche: Verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein