Oboustranný nástrčný klíč s otvorem 8 mm

Č. pol.: 1616358
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1616358
EAN/GTIN 4010886825853
Číslo výrobcu 1616358
Číslo L L60160 2499
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
Chromovaný
Chromovaný, hroty leštěné.

Charakteristika:

  • 26 D: 5
  • Drážka Ø 1: 5,00 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 10,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 26,5 mm
  • Celková délka [mm]: 112 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 14 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka