• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 68

Artikel-Nr.: 1600A001G7
Netto: 48,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001G7
EAN / GTIN 3165140760607
Herstellernummer 1600A001G7
L-Nummer L00590 448

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE 68, Die Staubabsaugung GDE 68 Professional ist die Universallösung für große Bohrdurchmesser bis 68 mm
  • Sie ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer
  • Sie kann schnell und einfach an Wänden befestigt und auf verschiedene Arbeitspositionen eingestellt werden
  • Zudem wurde die Absaugung für die Verwendung mit dem Click & Clean System konzipiert – All das sorgt für komfortables und flexibles Arbeiten
  • Ihre Kompatibilität mit allen bohrenden Geräten macht sie universell einsetzbar

Merkmal:

  • Kompatibel mit: allen bohrenden Geräten
  • Max. Bohrdurchmesser: 68 mm