• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dispositivo de aspiración, accesorio del sistema GDE 68

Número de artículo: 1600A001G7
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
Número de artículo 1600A001G7
EAN / GTIN 3165140760607
Número del fabricante 1600A001G7
Número L L00590 448

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema GDE 68, la unidad de extracción de polvo GDE 68 Professional es la solución universal para grandes diámetros de perforación de hasta 68 mm
  • Permite un trabajo limpio, reduce los tiempos de limpieza y aumenta la seguridad del usuario
  • Se puede fijar rápida y fácilmente a las paredes y ajustar a diferentes posiciones de trabajo
  • Además, el sistema de extracción se ha diseñado para su uso con el sistema Click & Clean, todo lo cual garantiza un trabajo cómodo y flexible
  • Su compatibilidad con todos los dispositivos de perforación los hace universalmente aplicables

Característica:

  • Compatible con: todas las herramientas de perforación
  • Máx. Diámetro de la broca: 68 mm