• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzgurt

Artikel-Nr.: 1468316
Netto: 27,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1468316
EAN / GTIN 4017981126281
Herstellernummer 1468316
L-Nummer L60160 5936

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochfester Nylongurt
  • Ersatzgurt für Artikel 126008

Merkmal:

  • Gesamthöhe [mm]: 27 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 950 mm
  • Gurtbreite [mm]: 27 mm
  • Gurtlänge [mm]: 950 mm
  • Material: Nylon
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein