Cintura di ricambio

Codice art.: 1468316
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cintura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1468316
EAN / GTIN 4017981126281
Codice del produttore 1468316
Numero-L L60160 5936

Descrizione

Descrizione:

Cinghia in nylon molto resistente

Proprietà:

  • Altezza totale [mm]: 27 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 950 mm
  • Larghezza del nastro [mm]: 27 mm
  • Lunghezza del nastro [mm]: 950 mm
  • Materiale: Nylon
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no