• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Verbindungsstück 1/2″-1″ mit Kugel 58 mm

Artikel-Nr.: 14488A-B
Netto: 45,17 €
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
Produktart Reduzierstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14488A-B
EAN / GTIN 4991644010936
Herstellernummer 14488A-B
L-Nummer L60050 9431

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 58 mm
Dimension D2: 1/2″
D1: 1″
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän