Rázový spojovací díl 1/2″-1

Artiklové číslo: 14488A-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Sada šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 14488A-B
EAN / GTIN 4991644010936
Číslo výrobce 14488A-B
L-číslo L60050 9431
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 58 mm
  • Rozměr D2: 1/2″
  • D1: 1″
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden