• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Schlauch-ø 15x11, 5, Länge 100m

Artikel-Nr.: 136366
Preis pro 1 Stück
Netto: 285,51 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Material Schlauch Kunststoff
Stärke Material 2,5 mm
Durchmesser außen Schlauch 15 mm
Durchmesser innen Schlauch 11,5 mm
Länge gesamt 100 m
Temperatureinsatz min. -20 °C
Temperatureinsatz max. 65 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Anschluss keinen
geeignet für Flüssigkeiten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 136366
EAN / GTIN 4047322504379
Herstellernummer 136366
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0, 95 bis 10 bar, Schlauch-ø 15x11, 5, Länge 100 mit Kunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF und WRAS. LLDPE/LDPE-Rohre sind für Trinkwasseranwendungen (Kaltwasser) mit einem maximalen Chlorgehalt von 4 parts per million (ppm) geeignet. Warmwasser über 20 °C und / oder Druckbelastungen über dem angegebenen Maximum reduzieren die Lebensdauer dieses Materials. Ebenfalls sollte eine direkte Einstrahlung von Sonnenlicht vermieden werden.

Merkmal:

  • Farbe: schwarz
  • Material: LLDPE
  • Rollenlänge: 100 m
  • Schlauch-Ø außen: 15 mm
  • Schlauch-Ø innen: 11,5 mm
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • Betriebstemperatur max.: 65 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb