Kunststofbuis, LLDPE, zwart, slang-ø 15x11, 5, lengte 100 m

Artikelnummer: 136366
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Technische gegevens

Kleur zwart
Producttype Schlauch
Slangvorm recht
Materiaal slang Kunststof
Dikte materiaal 2,5 mm
Buitendiameter slang 15 mm
Binnendiameter slang 11,5 mm
Lengte totaal 100 m
Temperatuur-toepassing min. -20 °C
Temperatuur-toepassing max. 65 °C
Bedrijfsdruk max. 10 bar
Aansluiting geen
Geschikt voor vloeistoffen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 136366
EAN/GTIN 4047322504379
Nummer fabrikant 136366
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kunststofslang, LLDPE, zwart, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 65 °C, werkdruk -0, 95 tot 10 bar, slang-ø 15x11, 5, lengte 100 met kunststofbuizen van LLDPE/LDPE met goedkeuringen volgens DVGW-werkblad W270, KTW, NSF en WRAS. LLDPE/LDPE-buizen zijn geschikt voor drinkwatertoepassingen (koud water) met een maximaal chloorgehalte van 4 parts per million (ppm). Warm water boven 20 °C en/of drukbelastingen boven het aangegeven maximum verminderen de levensduur van dit materiaal. Ook moet directe blootstelling aan zonlicht worden vermeden.

Kenmerk:

  • Kleur: zwart
  • Materiaal: LLDPE
  • Rollengte: 100 m
  • Buitendiameter slang: 15 mm
  • Binnendiameter slang: 11,5 mm
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C

Downloads en documenten