Tubo de plástico, LLDPE, negro, ø del tubo 15x11, 5, longitud 100 m

N.º do artigo: 136366
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Cor preto
Tipo de produto Schlauch
Forma da mangueira reto
Material da mangueira Plástico
Espessura do material 2,5 mm
Diâmetro exterior da mangueira 15 mm
Diâmetro interior da mangueira 11,5 mm
Comprimento total 100 m
Aplicação de temperatura mín. -20 °C
Aplicação de temperatura máx. 65 °C
Pressão de serviço máx. 10 bar
Ligação nenhum
Para líquidos

Identificação e classificação

Número do artigo 136366
EAN/GTIN 4047322504379
Número do fabricante 136366
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Tubo de plástico, LLDPE, negro, temperatura de servicio de -20 °C a 65 °C, presión de trabajo de -0, 95 a 10 bar, diámetro del tubo flexible 15x11, 5, longitud 100 con tubos de plástico de LLDPE/LDPE con homologaciones según la hoja de trabajo DVGW W270, KTW, NSF y WRAS. Los tubos LLDPE/LDPE son aptos para aplicaciones con agua potable (agua fría) con un contenido máximo de cloro de 4 partes por millón (ppm). El agua caliente a más de 20 °C y/o las cargas de presión superiores al máximo indicado reducen la vida útil de este material. Asimismo, debe evitarse la exposición directa a la luz solar.

Característica:

  • Color: negro
  • Material: LLDPE
  • Longitud del rodillo: 100 m
  • Manguera Ø fuera: 15 mm
  • Diámetro interior del tubo: 11,5 mm
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 65 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C