• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer M112X3

Artikel-Nr.: 130026 M112X3
Netto: 3.774,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Gewindeart: MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 2184
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M112×3
Beschichtung TiN
Gewindeart MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 2184
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung links
Gewindesteigung 3 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Schaft-⌀ Ds 56 mm
Schaft-Vierkant □ 44 mm
Kernloch-⌀ 109 mm
Gewinde-⌀ 112 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 12
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 12
Gewindetiefe 168 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130026 M112X3
EAN / GTIN 4062406034016

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
13
Alu
N
13
Alu (kurzspanend)
N
15
Stahl < 500 N/mm²
P
9
Stahl < 750 N/mm²
P
9
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript