Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche M112X3

Réf.: 130026 M112X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de filetage: MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 2184
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M112×3
Revêtement TiN
Type de filetage MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 2184
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe Gauche
Pas de filetage 3 mm
Longueur totale L 180 mm
⌀ queue Ds 56 mm
Carré corps □ 44 mm
⌀ perçage 109 mm
Filetage ⌀ 112 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 12
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 12
Profondeur de filetage 168 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130026 M112X3
EAN / GTIN 4062406034016

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
13
Alu.
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
15
Acier < 500 N/mm²
P
9
Acier < 750 N/mm²
P
9
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible