• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Gewindemessung wechselbaren Einsätzen, 75-100 mm

Artikel-Nr.: 126-128
Preis pro 1 Stück
Netto: 523,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 126-128
EAN / GTIN 4946368015712
Herstellernummer 126-128
L-Nummer L40010 8330
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schraubengewinde-Bügelmessschraube sollte mit optional, austauschbaren, Ambosse / Spindel-Spitzen verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen eine breite Palette von metrischen und Whitworth Schraubengewindeflankendurchmesser zu messen. Inkl. metrisches 60° Einstellnormal für Modelle ab 25 mm.

Merkmal:

  • Digital/Analog: Analog
  • Größe / Abmessung: 0,27 X 0,17 X 0,04 M
  • Messbereich: 75 - 100
  • Messflächen: Auswechselbare Amboss-/Spindelmesseinsätze (optional)
  • Messkraft: 5-10
  • Messspindel: Spindelfeststelleinrichtung, ∅ 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
  • Skala: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 18 mm
  • Skalenteilung: 0,01 mm
  • Steigungsfehler: 3 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb