Micromètre pour mesure de filetages avec inserts interchangeables, 75-100 mm

Réf.: 126-128
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 126-128
EAN / GTIN 4946368015712
Réf. fabricant 126-128
Article hors catalogue L40010 8330
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre à vis doit être utilisé avec des pointes d'enclume/de broche interchangeables en option. Cela vous permet de mesurer une large gamme de diamètres métriques et Whitworth de flancs de filets de vis. Inclus un étalon de réglage métrique de 60° pour les modèles à partir de 25 mm.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Taille / dimension: 0,27 X 0,17 X 0,04 M
  • Plage de mesure: 75 - 100
  • Surfaces de mesure: Inserts de mesure interchangeables pour enclume/broche (en option)
  • Force de mesure: 5-10
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Graduation: 0,01 mm
  • Erreur de pas: 3 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous