Mikrométer menetméréshez cserélhető betétekkel, 75-100 mm

Cikkszám: 126-128
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 126-128
EAN / GTIN 4946368015712
Gyártó száma 126-128
L-szám L40010 8330
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezt a csavarmenetes mikrométert opcionális, cserélhető, üllőkkel / orsócsúcsokkal kell használni. Ez lehetővé teszi a metrikus és Whitworth csavarmenetek széles skálájának csavarszárny-átmérőjét. Tartalmazza a 60°-os metrikus beállítási szabványt a 25 mm-es és annál nagyobb modellekhez.

Jellemző:

  • Digitális/analóg: Analóg
  • Méret / méret: 0,27 X 0,17 X 0,04 M
  • Méréstartomány: 75 - 100
  • Mérõfelületek: Cserélhető üllő-/orsó mérőbetétek (opcionális)
  • Mérőerő: 5-10
  • Mérőorsó: Orsó rögzítő eszköz, ∅ 6,35 mm, orsó emelkedés 0,5 mm
  • Skála: Mérlegdob és hüvely szatinált krómozott, ∅ 18 mm
  • Skálaosztás: 0,01 mm
  • Emelkedési hiba: 3 µm
  • Inch/Metrikus: Metrikus

Megfelelő termékek