• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

VHM-Spiralbohrer extra kurz 0,5 mm

Artikel-Nr.: 122160 0,5
Netto: 7,05 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 0,5 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6539
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 2,3 mm
Spiralwinkel 30 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 3 mm
Gesamtlänge L 20 mm
Schaft-⌀ Ds 0,5 mm
Schafttoleranz h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,01 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122160 0,5
EAN / GTIN 4045197040084

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
230
Alu (kurzspanend)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 6539 (extra kurz).
Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.
TiN-Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb