• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, TiN, ⌀ DC h7: 0,5mm

Nr art.: 122160 0,5
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
368 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6539
Powłoka TiN
Min. średnica skrawania Dc min. 0,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 20 mm
Długość rowków mocujących Lc 3 mm
Średnica trzonka DS 0,5 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,01 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00050105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0,5 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h7
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Spiralbohrer extra kurz
Maks. średnica skrawania Dc max. 0,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,15 mm
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 2 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 2,3 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122160 0,5
EAN / GTIN 4045197040084
Numer producenta 122160 0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
230
aluminium (dające krótki wiór)
N
160
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal < 1400 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
85
CuZn
N
160
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zbliżone do DIN 6539 (bardzo krótkie).
Z taką samą ⌀ nominalną i chwytu.
powłoka z TiN.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.