• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blaspistole, Verlängerungsrohr, Kunststoff, Nippel NW 7, 2

Artikel-Nr.: 114385
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,08 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 114385
EAN / GTIN 4047322062701
Herstellernummer 114385
L-Nummer L00970 2979
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blaspistole mit Verlängerungsrohr, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 7, 2. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Merkmal:

  • Material: Kunststoff
  • Anschlussart: Stecknippel für Kupplungen NW 7,2
  • Arbeitsdruck max.: 6 bar
  • Arbeitsdruck min.: 1 bar
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C