Pistola de aire, tubo de extensión, plástico, boquilla NW 7, 2

N.º do artigo: 114385
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 114385
EAN/GTIN 4047322062701
Número do fabricante 114385
Número L L00970 2979
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Pistola sopladora con tubo de prolongación, plástico, rango de temperatura de -20 °C a 50 °C, PN máx. 10 bar, boquilla para acoplamientos NW 7, 2. Para soplar y limpiar máquinas, motores, cojinetes, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos, moldes, etc.

Característica:

  • Material: plástico
  • Tipo de conexión: Nipples para acoplamientos NW 7,2
  • Presión de trabajo máx.: 6 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C