Soufflette, tube prolongateur, plastique, embout NW 7, 2

Réf.: 114385
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 114385
EAN / GTIN 4047322062701
Réf. fabricant 114385
Article hors catalogue L00970 2979
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette avec tube prolongateur, plastique, plage de température -20 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, raccord pour raccords NW 7, 2. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, roulements, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc.

Caractéristique(s):

  • Matériau: plastique
  • Type de raccordement: Raccord rapide pour raccords NW 7,2
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 1 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
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
Connectez-vous