• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 mm Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4″ L.20mm

Artikel-Nr.: 11180020
Netto: 14,10 €
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11180020
EAN / GTIN 4018754154425
Herstellernummer 11180020
L-Nummer L60010 2431

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innensechskant 1/4″
  • DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3
  • Außensechskant 10 mm zur Verwendung in Werkzeugen mit 10 mm Innensechskant oder Innendoppelsechskant (z. B. Doppel-Gelenkschlüssel FLEXI, T-Gelenkschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Ratschenringschlüssel etc.)
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
  • HPQ®-Hochleistungsstahl

Merkmal:

  • d: 11,6 mm
  • Antriebssechskant außen (Zoll): 3/8″
  • Antriebssechskant außen (mm): 10 mm
  • Länge mm (L): 20 mm
  • Abtriebssechskant innen (mm): D 6,3 mm
  • Abtriebssechskant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 11 g