6,3 mm (1/4 ″) bithouder, buitenzeskant 10 mm, L.20 mm

Artikelnummer: 11180020
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11180020
EAN/GTIN 4018754154425
Nummer fabrikant 11180020
L-nummer L60010 2431

Omschrijving

Omschrijving:

  • Binnenzeskant sleutel 1/4″
  • DIN 3126 vorm D 6,3/ISO 1173 vorm D 6,3
  • 10 mm buitenzeskant voor gebruik in gereedschappen met 10 mm binnenzeskant of binnenzeskant dubbel zeskant (bijv. dubbele steeksleutel FLEXI, T-steeksleutel, dubbele dopsleutel, ringsleutel etc.)
  • Binnenzeskant sleutel met ringdrukveer
  • Bits zijn eenvoudig aan te sluiten, stevig op hun plaats te klikken en gemakkelijk weer uit te trekken
  • Hoogwaardig HPQ®-staal

Kenmerk:

  • d: 11,6 mm
  • Aandrijving zeskant buiten (inch): 3/8″
  • Aandrijfzeskant buiten (mm): 10 mm
  • Lengte [mm): 20 mm
  • Uitgaande zeskant binnen (mm): D 6,3 mm
  • Uitgang zeskant binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 11 g