• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettensäge CS 400/36 Bp

Artikel-Nr.: 1.042-504.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 389,91 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.042-504.0
EAN / GTIN 4054278634357
Herstellernummer 1.042-504.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftvoll im täglichen harten Arbeitseinsatz bei der Grundstückspflege, bei Garten- und Aufräumarbeiten nach Unwetterschäden, kleineren Forsttätigkeiten oder bei Verschönerungsmaßnahmen in Parks und innerstädtischen Bereichen: die robuste Akku-Kettensäge CS 400/36 Bp von Kärcher. Perfekt ausbalanciert liegt sie ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, arbeitet völlig ohne Abgase und auch geräuschärmer als benzinbetriebene Maschinen und überzeugt im Vergleich mit deutlich geringeren Betriebs- und Wartungskosten.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 904 x 217 x 261 mm
  • Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
  • Antrieb: Bürstenloser Motor
  • Anzahl der Treibglieder: 56
  • Führungsschiene: 400 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 6.1 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 5 kg
  • Kettengeschwindigkeit: 23 m/s
  • Kettenteilung: 3/8?
  • Laufzeit je Akkuladung: max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah) min
  • Leistung je Akkuladung: max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah) Schnitte
  • Öltank Kapazität: 160 ml
  • Spannung: 36 V
  • Treibgliedstärke: 1,3 mm / 0,050″
  • Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²): 3 m/s²
  • Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²): 3.4 m/s²

Vorteil:

Automatische Kettenschmierung:
  • Optimale Schmierung der Kette für eine lange Lebensdauer.
Integrierter Öltank mit Sichtfenster:
  • Einfache Sichtbarkeit und Ablesbarkeit des Füllstands.
Integrierter Kombischlüssel:
  • Ermöglicht schnelles Nachspannen der Kette.
Schnell und kraftvoll:
  • Hohe Kettengeschwindigkeit von 23 m/s sorgt für schnelle und präzise Schnitte.
Bürstenloser Motor:
  • Minimaler Wartungsaufwand und hohe Lebensdauer.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform:
  • Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
Deutlich geringere Vibration im Vergleich zu Benzingeräten:
  • Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.
Hauptmerkmal:
  • Mechanische Kettenbremse
  • Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten
Mechanische Kettenbremse:
  • Sofortiger Stopp der Kette bei Rückschlag.

Verwendung:

  • Ideal zur Grundstückspflege, im Gartenbau und für kleinere Brennholzarbeiten
  • In geschlossenen Räumen einsetzbar
  • Für Aufräumarbeiten nach Unwettern und Fällung kleiner und mittelgroßer Bäume
  • Für Pflegearbeiten an Bäumen und Hecken in Park- und Innenstadtbereichen
  • Für Holzarbeiten wie das Zuschneiden oder Ablängen von Balken

Lieferumfang:

Akku und Ladegerät nicht inbegriffen; Automatische Kettenschmierung; Führungsschiene; Kettenbremse; Kettenschutz; Ölstandsanzeige; Sägekette

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb