Tronçonneuse CS 400/36 BP

Réf.: 1.042-504.0
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1.042-504.0
EAN / GTIN 4054278634357
Réf. fabricant 1.042-504.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Puissant dans le travail quotidien acharné de l'entretien immobilier, du jardinage et du nettoyage après les dégâts causés par les tempêtes, les petites activités forestières ou les mesures d'embellissement dans les parcs et les zones du centre-ville : le robuste tronçonneuse sans fil CS 400/36 BP de Kärcher. Parfaitement équilibré, il repose ergonomiquement et sans vibrations dans la main, fonctionne complètement sans gaz d'échappement et également plus silencieux que les machines à essence et impressionne par rapport à des coûts d'exploitation et d'entretien nettement inférieurs.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 904 x 217 x 261 mm
  • Plate-forme de batterie : Plate-forme de batterie 36 V.
  • Transmission: Moteur sans charbons
  • Nombre de maillons d'entraînement : 56
  • rail de guidage : 400 mm
  • poids avec emballage : 6,1 kg
  • poids sans accessoires : 5 kg
  • Vitesse de la chaîne : 23 m/s
  • Pas de chaîne : 3/8 ?
  • autonomie par charge de batterie : max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah) min.
  • Puissance par charge de batterie : max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah) coupures
  • réservoir d'huile capacité : 160 ml
  • Serrage: 36 V
  • Force de la biellette d'entraînement : 1,3 mm / 0,050 po
  • Valeur de vibration de la poignée avant (ΔK=1,5 m/s²) : 3 m/s²
  • Valeurs de vibration poignée arrière (ΔK=1,5 m/s²) : 3,4 m/s²

Avantage(s):

Rapide et puissant:
  • La vitesse de chaîne élevée de 23 m/s garantit des coupes rapides et précises
Flexibilité totale au sein de la plate-forme Kärcher 36 volts:
  • Remplacez la batterie par d'autres appareils rapidement et selon vos besoins
Jusqu'à 90 % de réduction des coûts d'exploitation et d'entretien par rapport aux équipements à essence:
  • Particulièrement économique, car les coûts d'exploitation tels que l'essence sont éliminés
Lubrification automatique de la chaîne:
  • Lubrification optimale de la chaîne pour une longue durée de vie
Réservoir d'huile intégré avec fenêtre d'observation:
  • Visibilité et lisibilité aisées du niveau
Rapide et puissant:
  • Puissant comme l'essence, même avec du bois plus dur
Aucune émission de polluants et de CO?:
  • Protège l'environnement et la santé de l'utilisateur
Moteur sans charbons:
  • Entretien minimal et longue durée de vie
Caractéristique principale:
  • griffe d'arrêt métal pour un travail précis
Vibrations significativement plus faibles par rapport aux appareils à essence:
  • Travail sans fatigue sur de longues périodes
Flexibilité totale au sein de la plate-forme Kärcher 36 volts:
  • Améliore le productivité et la sécurité au travail
Réservoir d'huile intégré avec fenêtre d'observation:
  • Couvercle du réservoir d'huile solidement fixé
Moteur sans charbons:
  • Faible génération de chaleur et rendement élevé
Clé mixte encastrée:
  • Permet de resserrer rapidement la chaîne
Frein de chaîne mécanique:
  • Arrêt immédiat de la chaîne en cas de rebond
Clé mixte encastrée:
  • Changement de chaîne et de rail facile
Vibrations significativement plus faibles par rapport aux appareils à essence:
  • Maintient la santé de l'utilisateur
Lubrification automatique de la chaîne:
  • Réduit la maintenance
Caractéristique principale:
  • Frein de chaîne mécanique
  • Moteur sans charbons

Utilisation:

  • Idéal pour l'entretien des terres, l'horticulture et les petits travaux de bois de chauffage
  • Peut être utilisé dans des pièces fermées
  • Pour les travaux de nettoyage après les tempêtes et l'abattage d'arbres de petite et moyenne taille
  • Pour les travaux d'entretien sur les arbres et les haies dans les parcs et le centre-ville
  • Pour le travail du bois comme la coupe ou la coupe de poutres à la longueur

Livraison:

batterie et chargeur non inclus ; lubrification automatique de la chaîne ; rail de guidage ; frein de chaîne ; protection de chaîne ; indicateur de niveau d'huile ; chaîne

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous