Descrição:
Potente en el duro trabajo diario de mantenimiento de la propiedad, jardinería y limpieza después de daños por tormentas, pequeñas actividades forestales o medidas de embellecimiento en parques y zonas urbanas: El robusto sierra de cadena de batería CS 400/36 BP de Kärcher. Perfectamente equilibrado, se encuentra en la mano ergonómica y sin vibraciones, funciona completamente sin gases de escape y también es más silencioso que las máquinas a gasolina e impresiona en comparación con los costos de operación y mantenimiento significativamente más bajos.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 904 x 217 x 261 mm
- Plataforma de la batería: Plataforma de batería de 36V
- En coche: Motor sin escobillas
- Número de enlaces de unidad: 56
- carril guía: 400 mm
- peso incluyendo embalaje: 6,1 kg
- peso sin accesorios: 5 kg
- Velocidad de la cadena: 23 m/s..
- Paso de cadena: ¿3/8?
- Tiempo de ejecución por carga de la batería: Max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah) min.
- Potencia por carga de la batería: Max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah) cortes
- tanque de aceite de capacidad: 160 ml
- Tensión: 36 V
- Fuerza de enlace de impulsión: 1,3 mm / 0,050″
- Valor de vibración del mango delantero (ΔK=1,5 m/s²): 3 m/s²
- Valores de vibración Manija trasera (ΔK=1,5 m/s²): 3.4 m/s²
Vantagem:
Rápido y potente:- La alta velocidad de la cadena de 23 m/s garantiza cortes rápidos y precisos
Flexibilidad total dentro de la plataforma Kärcher 36 voltios:- Cambie la batería a otros dispositivos rápidamente y según sea necesario
Hasta un 90 por ciento menos costos de operación y mantenimiento en comparación con los equipos de gasolina:- Particularmente económico, ya que se eliminan los costos operativos como la gasolina
Lubricación automática de la cadena:- Lubricación óptima de la cadena para una larga vida útil
Tanque de aceite integrado con ventana de visión:- Fácil visibilidad y legibilidad del nivel
Rápido y potente:- Potente como la gasolina, incluso con madera más dura
¿No emisión de contaminantes y CO?:- Protege el medio ambiente y la salud del usuario
Motor sin escobillas:- Mantenimiento mínimo y larga vida útil
Característica principal:- metal stop garra para un trabajo preciso
Vibración significativamente menor en comparación con los dispositivos de gasolina:- Trabajo libre de fatiga durante largos períodos de tiempo
Flexibilidad total dentro de la plataforma Kärcher 36 voltios:- Mejora la productividad y la seguridad ocupacional
Tanque de aceite integrado con ventana de visión:- Tapa del tanque de aceite firmemente fijado
Motor sin escobillas:- Baja generación de calor y alta eficiencia
Llave combinada incorporada:- Permite que la cadena sea reajustada rápidamente
Freno de cadena mecánico:- Parada inmediata de la cadena en caso de contragolpe
Llave combinada incorporada:- Fácil cadena y cambio de carril
Vibración significativamente menor en comparación con los dispositivos de gasolina:- Mantiene la salud del usuario
Lubricación automática de la cadena:Característica principal:- Freno de cadena mecánico
- Motor sin escobillas
Vantagem:
- Ideal para mantenimiento de tierras, horticultura y pequeños trabajos de leña
- Se puede utilizar en habitaciones cerradas
- Para trabajos de limpieza después de tormentas y tala de árboles pequeños y medianos
- Para trabajos de mantenimiento en árboles y setos en áreas de parque y centro
- Para carpintería como cortar o cortar vigas a la longitud
Material fornecido:
batería y cargador no incluidos; Lubricación automática de cadena; carril guía; Freno de cadena; Protector de cadena; Indicador de nivel de aceite; cadena de sierra