• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schutzhelm uvex perfexxion WHITE

Artikel-Nr.: 097868 WHITE
Rabatt
130,90 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 57,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor seitlicher Verformung

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor seitlicher Verformung
Produktnamensattribut Größe M
Größe 52 cm - 58 cm
Material Helmschale ABS
Gewicht 550 g
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097868 WHITE
EAN / GTIN 4031101816180
Herstellernummer 9720040

Beschreibung

Ausführung:

Der Multifunktions-Helm bietet eine Lösung für viele Anforderungen im Arbeitsalltag. Er bietet Schutz im klassischen Einsatzgebiet der Industrie (erfüllt nicht die Vorgaben der Norm für innerer vertikaler Freiraum, Belüftung und Kinnriemenbefestigung), als auch für Tätigkeiten, die die Bergsteigerhelm- und Radhelmnorm benötigen. Durch den gekürzten Schirm ergibt sich ein erweitertes Blickfeld nach oben. Leichte und strapazierfähige Helmschale aus ABS. In das Helmdesign wurden vorne und hinten verschließbare Lüftungsöffnungen integriert.
  • 6-Punkt-Gurtband, höhenverstellbar.
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme.
  • Atmungsaktives mehrschichtiges Schweißband.
  • Mesh-Innennetz für erhöhten Tragekomfort.
  • Mit Drehverschluss.
  • Inkl. Ansteckschirm.
  • Größe M.

Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Rettungswesen, Energiesektor, E-Mobility.

Norm:

EN 12492, EN 1078.