• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kapselgehörschutz Bilsom® Leightning® L2F

Artikel-Nr.: 097760 L2F

Produktdetails

Technische Daten

Serie Leightning
Herstellerbezeichnung L2F
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097760 L2F
Herstellernummer 1013942

Beschreibung

Ausführung:

Der Kapselgehörschutz der Bilsom® Leightning® Serie zeichnet sich durch hohen Lärmschutz und Tragekomfort aus. Durch die robuste und formstabile Bauweise eignen sich die langlebigen Kapseln auch für anspruchsvolle Einsatzgebiete. Individuell Anpassung durch Teleskophöhenverstellung.
sehr gut sichtbarer, fluoreszierend beschichteter Kapselgehörschutz mit anklappbarem Kopfbügel. Gut geeignet für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dunkelheit. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Hinweis:

Hygienesets für Bilsom® Leightning® Serie unter Nr. 097761.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb