• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kapselgehörschutz Bilsom® Leightning® L1

Artikel-Nr.: 097760 L1

Produktdetails

Technische Daten

Serie Leightning
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097760 L1
Herstellernummer 1010922

Beschreibung

Ausführung:

Der Kapselgehörschutz der Bilsom® Leightning® Serie zeichnet sich durch hohen Lärmschutz und Tragekomfort aus. Durch die robuste und formstabile Bauweise eignen sich die langlebigen Kapseln auch für anspruchsvolle Einsatzgebiete. Individuell Anpassung durch Teleskophöhenverstellung.
SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 28 dB, L = 23 dB).

Hinweis:

Hygienesets für Bilsom® Leightning® Serie unter Nr. 097761.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb