• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 53-001 11

Artikel-Nr.: 094747 11
Rabatt
13,44 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 6,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (ACFGJKLMNOPST)
  • Schnittschutzklasse: A

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 6
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 11
EN 374 Typ A (ACFGJKLMNOPST)
Chemikalienbeständigkeit ACFGJKLMNOPST
EN 388 3121A
EN 407 X1XXXX
Material Neopren, Nitril
Trägermaterial Nylon
Anwendungsbereich Allround
Länge 350 mm
Stärke 0,42 mm
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Gewicht 61 g
Schnittschutzklasse A
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Neopren Nitril
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094747 11
EAN / GTIN 10076490435452

Beschreibung

Ausführung:

AlphaTec® 53-001 - Chemikalienschutzhandschuh mit einer Nitril- und Neoprenbarriere für einen erhöhten Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und weiteren Chemikalien.

Norm:

EN 420:2003 + A1:2009