Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 53-001 11

Codice art.: 094747 11
Sconto
11,29 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (ACFGJKLMNOPST)
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 6
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 11
EN 374 Modello A (ACFGJKLMNOPST)
Resistenza alle sostanze chimiche ACFGJKLMNOPST
EN 388 3121A
EN 407 X1XXXX
Materiale Neoprene, nitrile
Materiale supporto Nylon
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 350 mm
Spessore 0,42 mm
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Peso 61 g
Categoria di protezione antitaglio A
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Neoprene, nitrile
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094747 11
EAN / GTIN 10076490435452

Descrizione

Esecuzione:

Guanto di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 53-001 con rivestimento in nitrile e neoprene per garantire una maggiore protezione contro acidi, idrocarburi e altre sostanze chimiche.

Norma:

EN 420:2003 + A1:2009