• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einstellmaß metr. ISO trapez 30° 275 mm

Artikel-Nr.: 0870851
Netto: 408,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0870851
EAN / GTIN 4029713233655
Herstellernummer 0870851

Beschreibung

Ausführung:

  • Messflächen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Ein Ende ist abgerundet, die geläppte Bohrung vereinfacht das Fitting auf der konischen Wendeschneidplatte
  • Thermisch isolierter Griff
  • Anmerkung: Bei Trapezprofilen ist für jede Steigung ein eigener Einstellstandard erforderlich

Beschreibung:

Gewindeflankeneinstellmasse metr. ISO trapez 30° 275mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
  • Fehlergrenze (µm): 5 µm
  • Gewindetyp: Trapezförmig DIN107
  • Gewindesteigung in mm: 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14