Schroefdraad flens instelmaten voor ext.m. ISO trapez. 30° 275mm

Artikelnummer: 0870851
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0870851
EAN/GTIN 4029713233655
Nummer fabrikant 0870851

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetvlakken gemaakt van gehard speciaal staal
  • Eén uiteinde is afgerond, de gelapte boring vereenvoudigt de fitting op de conische wisselplaat
  • Thermisch geïsoleerde handgreep
  • Opmerking: Bij trapeziumprofielen is voor elke steek een aparte norm vereist

Omschrijving:

Schroefdraad flank instelling massa metr. ISO trapezium 30° 275mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm
  • Type schroefdraad: Trapezoïdale DIN107
  • Spoed schroefdraad in mm: 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14