Hebelzug mit Rundstahlkette, Tragfähigkeit: 0,25t

Artikel-Nr.: 086015 0,25
Preis pro 1 Stück
Netto: 171,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Yalehandy
Anzahl Kettenstränge 1
Länge zwischen den Haken min. 230 mm
Hubhöhe max. 1,5 m
Produktart Hebelzug / Kettenzug
Eigenschaften Kettenfreischaltung; drehbar
Material Gehäuse Stahl
Tragfähigkeit max. 250 kg
Gewicht gesamt 2,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086015 0,25
EAN / GTIN 4053981976464
Herstellernummer 192022738
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Geräte mit Stahlblechgehäuse, extrem niedriges Gewicht, serienmäßige Kettenfreischaltung, niedrige Bauhöhe, drehbar gelagerter, geschmiedeter Haken.
Allzweckgerät Modell „Yalehandy“.

Verwendung:

Vielseitig verwendbares Allzweckgerät auch für schwierigste Bedingungen.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der Gewindelastdruckbremse wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.
Die automatisch wirkende Kettenfreischaltung ermöglicht das schnelle Anschlagen der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die Gewindelastdruckbremse wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.
Die Rutschkupplung (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb