Drucksprüher, Typ: VL1

Artikel-Nr.: 083512 VL1
Preis pro 1 Stück
Netto: 31,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 1,5 l
maximaler Betriebsdruck 3 bar
Material Dichtung EPDM
Material Sprühkopf PP
Produktart Sprühflasche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083512 VL1
EAN / GTIN 4062406129934
Herstellernummer 083512 VL1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau. Verstellbare Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
GARANT Drucksprüher mit sichtbarer Skala und stabilem Standfuß.
Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.

Verwendung:

Beständig für gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Drucksprüher zum Ausbringen von Flüssigkeiten im Innenbereich.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Größe VL1 für das Ausbringen von alkalischen Flüssigkeiten und Alkohole.
  • Größe VA1 für das Ausbringen von säurehaltigen Flüssigkeiten.
  • Größe VS1 für das Ausbringen von lösemittelhaltigen Flüssigkeiten, Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Drucksprüher keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Frost aussetzen.
  • Nicht mit Flüssigkeiten mit Temperaturen über +40 °C befüllen.
  • Nicht mit Flüssigkeiten befüllen, für die der Drucksprüher nicht beständig ist.